SPIR.SVRDLO-DIN340-DUGO-RN-MET-118ST-HSS-D6,0MM
Spiralno svrdlo HSS prema DIN 340
Spiralno svrdlo HSS 6 mm DIN | Würth namijenjeno je preciznom bušenju čelika i metalnih materijala u profesionalnim i tehničkim primjenama. Izvedba od čelika (HSS) omogućuje pouzdano rezanje materijala čvrstoće do 1000 N/mm², uz stabilan rad i dug vijek trajanja. Integrirano centriranje svrdla osigurava siguran početak bušenja i smanjuje klizanje po površini. Svrdlo je prilagođeno upotrebi na ručnim električnim i stacionarnim bušilicama.
Ključne značajke:
- HSS spiralno svrdlo za čelik do 1000 N/mm²
- Promjer 6 mm prema DIN standardu
- Centrirano za precizan početak bušenja
- Stabilna geometrija spirale za učinkovito odvođenje strugotine
- Pogodno za ručne električne i stacionarne bušilice
Kompatibilnost podloga:
- Konstrukcijski čelik
- Lijevano željezo
- Bakar
- Mjed
- Tehničke metalne legure
- Tvrđe plastične mase kompatibilne s HSS alatima
Primjena u radu:
Svrdlo je prikladno kada je potrebno precizno i kontrolirano bušenje metalnih dijelova, primjerice pri izradi prolaznih ili montažnih otvora u bravarskim radovima, strojogradnji ili tehničkom održavanju.
Za koga je proizvod:
Za bravare, montere, servisne tehničare, industrijske korisnike i sve koji trebaju HSS spiralno svrdlo 6 mm za pouzdano bušenje metala uz visoku točnost i stabilnost.


