JEZGRENO SVRDLO-WELDON-MET-HSS-30MM-D15MM

br. art.  630 930150
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
7-dijelni S Weldon prihvatom Ø 19 mm. Za primjenu na mobilnim magnetnim bušilicama ili stacionarnim bušilicama za izradu velikih provrta do Ø 22 mm i dubine rezanja od maks. 30 mm.
Odgovara većini uobičajenih magnetnih bušilica.


Visoki učinak i brzi napredak kod bušenja, uz dugi vijek trajanja
U suprotnosti prema bušenju punim svrdlom, skida se samo jedan tanki metalni prsten
Izbušena jezgra izbacuje se pomoću trna za izbacivanje

Nije potrebno predbušenje, bez stvaranja srha
Otpadaju predradnje i završne radnje

Optimalizirana geometrija oštrica
• Dulji vijek trajanja u usporedbi s većinom tržišnih jezgrenih svrdala
• Čist izgled provrta
• Bušenje na točnu mjeru

Točno vođenje, bez proklizavanja
Prikladno za preklapajuće provrte. Bušenje na zaobljenim površinama i cijevima bez poteškoća.

Materijali za obradu:
Plemeniti čelik, lijevano željezo, drvo, sendvič materijali, drvo s čavlima. Posebno prikladno za čelik, tanke limove, neželjezne metale, plastične materijale.
Pažnja! Nije prikladno za prešanu ivericu i legirane čelike.

Napomena:
Pažnja: izdašno hlađenje/podmazivanje znatno produljuje vijek trajanja! Ne koristiti na suho!