JEZGRENO SVRDLO-WELDON-MET-HSS-30MM-D23MM

br. art.  630 930230
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
NULL
7-dijelni S Weldon prihvatom Ø 19 mm. Za primjenu na mobilnim magnetnim bušilicama ili stacionarnim bušilicama za izradu velikih provrta do Ø 22 mm i dubine rezanja od maks. 30 mm. 
Odgovara većini uobičajenih magnetnih bušilica. 


Visoki učinak i brzi napredak kod bušenja, uz dugi vijek trajanja
• U suprotnosti prema bušenju punim svrdlom, skida se samo jedan tanki metalni prsten
• Izbušena jezgra izbacuje se pomoću trna za izbacivanje

Nije potrebno predbušenje, bez stvaranja srha 
• Otpadaju predradnje i završne radnje

Optimalizirana geometrija oštrica 
• Dulji vijek trajanja u usporedbi s većinom tržišnih jezgrenih svrdala 
• Čist izgled provrta 
• Bušenje na točnu mjeru

Točno vođenje, bez proklizavanja 
• Prikladno za preklapajuće provrte. Bušenje na zaobljenim površinama i cijevima bez poteškoća. 

Materijali za obradu: 
Plemeniti čelik, lijevano željezo, drvo, sendvič materijali, drvo s čavlima. Posebno prikladno za čelik, tanke limove, neželjezne metale, plastične materijale. 
Pažnja! Nije prikladno za prešanu ivericu i legirane čelike. 

Napomena: 
Pažnja: izdašno hlađenje/podmazivanje znatno produljuje vijek trajanja! Ne koristiti na suho!