KRUNSKA PILA HSSCO8 LL SP BIMET d200mm ZEBRA

br. art.  632 900200
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Izuzetno velika brzina bušenja i dugi vijek trajanja, čak i u punom materijalu od plemenitog čelika.

Ekstremno brz napredak pri rezanju, uz mali utrošak snage.
Novorazvijeni oblik zuba.

Velika točnost obodnog hoda i bočnog udara.
Stabilna temeljna ploča s više koraka navoja.

Vrlo miran rad uz malo vibracija do dubine rezanja od 38 mm.
Kombinirano vario nazubljenje od M42 bimetala (8% kobalta).

Uputstvo:
Izbušiti uz lagani pritisak.
Daljnje bušenje s malim i ravnomjernim pritiskom, izbjegavati klatne pokrete kod bušenja, uzeti u obzit tablicu s brojevima okretaja, upotrebljavati sredstvo za hlađenje.
Prilikom primjene u drvu i drvenim materijalima, šuplju pilu „ventilirati“.
U slučaju česte primjene u čeliku i plemenitom čeliku, preporučamo naše HW-opremljene šuplje pile. Nije prikladna za tanke limove.

Materijali za obradu:
Čelik, plemeniti čelik, lijev, bakar, bronca, aluminij, drvo i uvjetno za plastiku.