SVRDLO-HAM-MAX-Q-LV-D12-L340-WL200MM ZEBRA

br. art.  647 051234
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

UDARNO SVRDLO MAX QUADRO-L VARIO

Rješavač problema za armirane i tvrde materijale sa simetričnom glavom s 4 oštrice i Vario transportnom zavojnicom ojačane jezgre

Značajno poboljšanje kod nailaženja na armaturu

Simetrična 4 x 90° geometrija oštrice sprječava uklještenje ili izbačaj svrdla kod nailsaka na armaturu ili tvrde kamenčiće u betonu.

Osjetno brže bušenje

Optimirana geometrija vrha i asimetrično raspoređena povišenja na rubovima oštrica osiguravaju poboljšano napredovanje

Savršena svojstva bušenja tijekom cijelog vijeka trajanja

Pomoću geometrije glave usklađene na promjer svrdla

Znatno poboljšana brzina bušenja i transport prašine iz rupe uz istovremeno povećanu sigurnost od loma

Vario zavojnica za transport s ojačanom jezgrom s leđima koja su na početku manja od završetka i imaju jači uspon kuta zavojnice na kraju smanjuje trenje, povećava stabilnost i maksimalno provodi energiju udara

Optimalizirano vođenje u rupi

Pomoću 4 oštrice i zbog optimirane geometrije svrdla, svrdlo je optimalno vođeno u rupi

Bušenje na točku

Specijalni, samocentrirajući vrh omogućava bušenje na točku

Napomena

Armaturne šipke bušite samo uz odobrenje građevinskog inženjera.

Za velike duljine svrdla, prethodno izbušite kratkim svrdlom istog promjera.