SVRDLO SDS PLUS ZEBRA-Q-LV-D15,0-L260-WL210

br. art.  648 051526
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

UDARNO SVRDLO PLUS QUADRO-L VARIO

Rješenje problema na armaturama i tvrdim materijalima sa simetričnom glavom s 4 oštrice i u jezgri ojačanom Vario-transportnom spiralom.

Značajno poboljšanje otpornosti na armaturu

Simetrična geometrija oštrica s 4 x 90° (do Ø 10 mm s cijelom glavom od tvrdog metala) sprječava uglavljivanje ili skretanje svrdla pri dolasku, npr. na armaturu.

Osjetno brže bušenje

Daljnji razvoj geometrije oštrice vrha i asimetrično položena uzdignuća na vrhovima oštrica osiguravaju bolji napredak.

Savršena svojstva bušenja tijekom čitavog vijeka trajanja

• zbog oblika glave usklađene prema promjeru svrdla.

• 5 - 16 mm: jednodijelni element od tvrdog metala za visoku stabilnost zbog najveće moguće spojne površine prema tijelu od čelika.

• 18 - 32 mm: višedijelni element od tvrdog metala za brži napredak tijekom bušenja i bolje izjednačavanje torzionih sila zbog 3-dijelne podjele.

Značajno poboljšana brzina bušenja i transport prašine od bušenja, uz istovremenu povećanu sigurnost od loma

Vario-transportna spirala s prema naprijed suženim, a prema straga širim leđima, kao i strmijim kutom spirale na kraju spirale, osigurava smanjeno trenje, visoku stabilnost i maksimalan protok udarne energije.

Optimalno vođenje u izbušenoj rupi

Pomoću 4 oštrice i 4-spiralnom geometrijom svrdlo je odlično vođeno u izbušenoj rupi.

Nabušavanje na točku

Specijalni, samocentrirajući vrh omogućava nabušivanje točno na točku.