UDAR.SPIR.SVRDLO-SDSPLUS-QDR-LV-16X260/210-ZEBRA
SDS Quadro Plus svrdlo namijenjeno je udarnom bušenju betona, armiranog betona i prirodnog kamena u zahtjevnim građevinskim primjenama. Četiri karbidne oštrice i optimizirana geometrija glave osiguravaju brzo, precizno i stabilno bušenje te učinkovito odvođenje prašine. Prikladno je za izradu rupa za tiple, instalacije i sidrenja gdje su važni dug vijek trajanja i pouzdane performanse.
Opis proizvoda
SDS Quadro Plus svrdlo namijenjeno je udarnom bušenju u betonu, armiranom betonu, prirodnom kamenu i zidanim konstrukcijama gdje su važni preciznost, brz napredak i dug vijek trajanja alata. Kao premium SDS Plus svrdlo s četiri karbidne oštrice, omogućuje učinkovito bušenje i stabilno vođenje čak i u zahtjevnim materijalima. Inovativna geometrija glave i spirale doprinosi brzom uklanjanju prašine te pouzdanom prijenosu udarne energije. Konstrukcija od tvrdog metala osigurava dugotrajne performanse i otpornost na trošenje tijekom intenzivne profesionalne uporabe.
Ključne značajke
- Četiri karbidne oštrice za brzo i precizno bušenje
- Premium izvedba za zahtjevne građevinske primjene
- Inovativan dizajn glave i spirale za učinkovit napredak pri bušenju
- Simetrična geometrija glave s 4 oštrice
- Pouzdano bušenje i u armiranom betonu
- Dug vijek trajanja i postojane performanse
Kompatibilnost materijala
- Beton
- Armirani beton
- Prirodni kamen
- Opeka
- Zidane konstrukcije
Područja primjene
- Bušenje rupa za mehaničke tiple
- Bušenje rupa za naknadnu ugradnju armature
- Izrada prolaznih otvora za cijevi i kabele
- Građevinski, instalacijski i montažni radovi
Primjena u radu
Ovo SDS Plus svrdlo preporučuje se kada je potrebno precizno i pouzdano bušenje u betonu ili armiranom betonu, primjerice kod postavljanja tipli, provođenja instalacija ili izvođenja naknadnih građevinskih zahvata gdje su važni brzina rada i dugotrajnost alata.
Kompatibilnost alata
- Udarne bušilice sa SDS Plus prihvatom
- Optimalna primjena s bušilicama mase 2 do 4 kg
- Profesionalni i industrijski sustavi za udarno bušenje
Za koga je proizvod
Za građevinske izvođače, instalatere, montere, servisne tehničare i profesionalne korisnike koji trebaju SDS Plus svrdlo za brzo, precizno i dugotrajno bušenje betona, armiranog betona i prirodnog kamena.


