UDAR.SPIR.SVRDLO-SDSPLUS-QDR-D16,0-L800-AL750MM

br. art.  648 071680
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SDS Quadro Plus svrdlo namijenjeno je udarnom bušenju betona, armiranog betona i prirodnog kamena u zahtjevnim građevinskim primjenama. Četiri karbidne oštrice i optimizirana geometrija glave osiguravaju brzo, precizno i stabilno bušenje te učinkovito odvođenje prašine. Prikladno je za izradu rupa za tiple, instalacije i sidrenja gdje su važni dug vijek trajanja i pouzdane performanse.

Opis proizvoda

SDS Quadro Plus svrdlo namijenjeno je udarnom bušenju u betonu, armiranom betonu, prirodnom kamenu i zidanim konstrukcijama gdje su važni preciznost, brz napredak i dug vijek trajanja alata. Kao premium SDS Plus svrdlo s četiri karbidne oštrice, omogućuje učinkovito bušenje i stabilno vođenje čak i u zahtjevnim materijalima. Inovativna geometrija glave i spirale doprinosi brzom uklanjanju prašine te pouzdanom prijenosu udarne energije. Konstrukcija od tvrdog metala osigurava dugotrajne performanse i otpornost na trošenje tijekom intenzivne profesionalne uporabe.

Ključne značajke

  • Četiri karbidne oštrice za brzo i precizno bušenje
  • Premium izvedba za zahtjevne građevinske primjene
  • Inovativan dizajn glave i spirale za učinkovit napredak pri bušenju
  • Simetrična geometrija glave s 4 oštrice
  • Pouzdano bušenje i u armiranom betonu
  • Dug vijek trajanja i postojane performanse

Kompatibilnost materijala

  • Beton
  • Armirani beton
  • Prirodni kamen
  • Opeka
  • Zidane konstrukcije

Područja primjene

  • Bušenje rupa za mehaničke tiple
  • Bušenje rupa za naknadnu ugradnju armature
  • Izrada prolaznih otvora za cijevi i kabele
  • Građevinski, instalacijski i montažni radovi

Primjena u radu

Ovo SDS Plus svrdlo preporučuje se kada je potrebno precizno i pouzdano bušenje u betonu ili armiranom betonu, primjerice kod postavljanja tipli, provođenja instalacija ili izvođenja naknadnih građevinskih zahvata gdje su važni brzina rada i dugotrajnost alata.

Kompatibilnost alata

  • Udarne bušilice sa SDS Plus prihvatom
  • Optimalna primjena s bušilicama mase 2 do 4 kg
  • Profesionalni i industrijski sustavi za udarno bušenje

Za koga je proizvod

Za građevinske izvođače, instalatere, montere, servisne tehničare i profesionalne korisnike koji trebaju SDS Plus svrdlo za brzo, precizno i dugotrajno bušenje betona, armiranog betona i prirodnog kamena.