DLIJETO-SDSPLUS-PLOSNATO-ZA PLOČ.-L250-B50MM

br. art.  648 865250
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SJEKAČ ZA SKIDANJE PLOČICA PLUS LONGLIFE & SPEED

Premium sjekač za skidanje pločica sa zida najnovije generacije u izvedbi koja čuva podlogu s optimalnim kutom. S prihvatom alata koji odgovara za SDS plus.

Optimizirana zaštita od zaglavljivanja

Inovativni oblik sjekača sprječava zaglavljivanje i smanjuje trenje.

Visoka učinkovitost skidanja materijala

Zahvaljujući samooštrećem dizajnu se u najkraćem mogućem vremenu uklanja više materijala i postiže visoka stopa učinkovitosti tijekom cijelog radnog vijeka

Ergonomski dizajn i optimalni kut

• Optimalan radni položaj na zidu i na podu

• Optimalno postavljanje u radnu poziciju u spojevima

• Štedi vrijeme jer se podloga manje oštećuje–manje dodatnih radova

Do 150 % duži vijek trajanja u usporedbi sa standardnom izvedbom 25 % veća širina oštrice u usporedbi s tržišnim standardima (40 mm širine)

• Povećana učinkovitost skidanja materijala

• Učinkovitiji i brži rad

Konveksna površina drške

• Centralni prijenos snage

• Bolji prijenos udarnih valova

• Veći otpor drške