ZMIJASTO SVRDLO LONGLIFE SPEED 6K 10x235/165mm

br. art.  650 771016
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Visokoučinkovito zmijasto svrdlo s novorazvijenim navojnim vrhom i izgledom bočnih vodilica, upuštenom reznom glavom, kao i specijalnom površinskom obradom za optimalno uvlačenje s najmanjim trenjem i značajno duljim vijekom trajanja predrezača kod dubokih provrta u mekanim i svim tvrdim drvima.

Značajno dulji vijek trajanja u usporedbi s uobičajenim zmijastim svrdlima

• Specijalna obrada površine

• Upuštena bušeća glava

• Specijalno prilagođena geometrija predrezača

• Novorazvijeni navojni vrh

Izvrsno primjenjivo u mekanim i svim tvrdim drvima (čak i u egzotičnim tvrdim drvima, kao npr. Azobé/Bongossi)

Novorazvijeni navojni vrh

Minimalna uporaba sile s pomoću samostalnog posmika s još manje trenja

Novi oblik bočnih vodilica

Savršeno odvođenje iverja i preciznost vođenja kod dubokih provrta

Optimalni oblik utora za iverje

Šesterokutno tijelo (od Ø 7 mm)

• Bez proklizavanja u zateznoj glavi: brži, ugodniji rad

• Optimalan prijenos sile

• Zaštita zetezne glave od oštećenja

• Manji utrošak sile kod otvaranja i zatvaranja zatezne glave

Ušteda vremena

Primjenom Würthova upuštača za namještanje (od Ø 12 mm) moguće bušenje i upuštanje u jednom radnom koraku

Veća korisna duljina

Moguće korištenje Würth produžetka od Ø 22 mm

Ekskluzivno dobavljivo u Würthu