STROJNI UREZNIK-HSCO-PR. RUPA-NEOTAP-PLAVI-M2

br. art.  653 700200
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

STROJNO NAREZNO SVRDLO HSCO NEOTAP DIN 371/376

S plavim prstenom za prolazne rupe Inovativni stručnjak za opće i široke primjene u čelicima do 1.200 N/mm2 čvrstoće.

Nova geometrija koja kombinira lijevu spiralu i spiralni ulaz

Optimizirano, pouzdano uklanjanje srha

Homogenizirana struktura površine zahvaljujući najnovijem procesu završne obrade

Izvrsno uklanjanje srha

Do 30 % dulji radni vijek od konvencionalnih običnih strojnih svrdala

Nagib precizno prilagođen čeličnim materijalima 

Dostupno isključivo u Würth-u Održivo pakiranje proizvoda izrađeno od 100 % PCR plastike (plastika reciklirana iz kućnog otpada), može se 100 % reciklirati, s brončanim certifikatom Cradle to Cradle Certified®

Upute

Prije okretanja navojnog svrdla, u potpunosti uklonite spiralni vrh alata iz probušene rupe. Ako to ne učinite, oštrice se mogu otkrhnuti ili alat može puknuti.

Napomena

Prilikom narezivanja navoja potrebno je dodati dovoljno rashladne tekućine ili maziva.