Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
STROJNO NAREZNO SVRDLO HSCO NEOTAP DIN 371/376
S plavim prstenom za prolazne rupe Inovativni stručnjak za opće i široke primjene u čelicima do 1.200 N/mm2 čvrstoće.
Nova geometrija koja kombinira lijevu spiralu i spiralni ulaz
Optimizirano, pouzdano uklanjanje srha
Homogenizirana struktura površine zahvaljujući najnovijem procesu završne obrade
Izvrsno uklanjanje srha
Do 30 % dulji radni vijek od konvencionalnih običnih strojnih svrdala
Nagib precizno prilagođen čeličnim materijalima
Dostupno isključivo u Würth-u Održivo pakiranje proizvoda izrađeno od 100 % PCR plastike (plastika reciklirana iz kućnog otpada), može se 100 % reciklirati, s brončanim certifikatom Cradle to Cradle Certified®
Upute
Prije okretanja navojnog svrdla, u potpunosti uklonite spiralni vrh alata iz probušene rupe. Ako to ne učinite, oštrice se mogu otkrhnuti ili alat može puknuti.
Napomena
Prilikom narezivanja navoja potrebno je dodati dovoljno rashladne tekućine ili maziva.