STROJNI UREZNIK-HSCO-SL. RUPA-VARYTAP-PLAVI-M10

br. art.  653 801000
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

STROJNO NAREZNO SVRDLO HSCO VARYTAP DIN 371/376

S plavim prstenom za slijepe rupe Inovativni stručnjak za opće i široke primjene u čelicima do 1.200 N/mm2 čvrstoće.

Nova Vario geometrija

Optimizirano uklanjanje srha, sprječava nakupljanje srha

Optimizirana priprema oštrice zahvaljujući višefaznom procesu završne obrade

Izvrsno uklanjanje srha i savršena vjernost mjerilu

Navojni dio pod kutom

Smanjeni rizik od pucanja i stvaranja krhotina od alata tijekom povrata

Nagib precizno prilagođen čeličnim materijalima. Do 30 % dulji radni vijek od konvencionalnih običnih strojnih svrdala

Dostupno isključivo u Würth-u Održivo pakiranje proizvoda izrađeno od 100 % PCR plastike (plastika reciklirana iz kućnog otpada), može se 100 % reciklirati, s brončanim certifikatom Cradle to Cradle Certified®

Napomena

Prilikom narezivanja navoja potrebno je dodati dovoljno rashladne tekućine ili maziv.