Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
STROJNO NAREZNO SVRDLO HSCO VARYTAP DIN 371/376
S plavim prstenom za slijepe rupe Inovativni stručnjak za opće i široke primjene u čelicima do 1.200 N/mm2 čvrstoće.
Nova Vario geometrija
Optimizirano uklanjanje srha, sprječava nakupljanje srha
Optimizirana priprema oštrice zahvaljujući višefaznom procesu završne obrade
Izvrsno uklanjanje srha i savršena vjernost mjerilu
Navojni dio pod kutom
Smanjeni rizik od pucanja i stvaranja krhotina od alata tijekom povrata
Nagib precizno prilagođen čeličnim materijalima. Do 30 % dulji radni vijek od konvencionalnih običnih strojnih svrdala
Dostupno isključivo u Würth-u Održivo pakiranje proizvoda izrađeno od 100 % PCR plastike (plastika reciklirana iz kućnog otpada), može se 100 % reciklirati, s brončanim certifikatom Cradle to Cradle Certified®
Napomena
Prilikom narezivanja navoja potrebno je dodati dovoljno rashladne tekućine ili maziv.