KOMBI UREZNO SVRDLO-HSS-SMARTSTEP-M5-ZEBRA

br. art.  653 930500
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

KOMBINIRANO NAVOJNO SVRDLO HSS SMART STEP

Visokoprecizno bušenje, urezivanje i upuštanje, odnosno uklanjanje srha u jednom koraku, bez potrebe za mijenjanjem alata i uz sve prednosti SMART STEP tehnologije

Savršeno za prohodne rupe u aluminiju, mjedu i plastici do 1xØ

Idealno za strojnu obradu lima izrađenog od nelegiranog i legiranog čelika do 600 N/mm², kao i lijevanog željeza 600 N/mm²

3 u 1: buši, urezuje, upušta

Značajno brže bušenje u odnosu na obična kombinirana navojna svrdla

Precizno bušenje i urezivanje

Sprječava okretanje u prihvatu, osigurava optimalan prijenos snage i štiti prihvat od oštećenja

Napomena

• Pogodno samo za prolazne rupe s debljinom materijala od maks. 1xD

• Nije moguće izrađivanje ležajnih površina prema DIN74-1 za vijčane spojeve s ravnim glavama (prema DIN 7991)

• Za upotrebu u aku odvijačima te na ručnim, stolnim i stušnim bušilicama

Detalji/Primjena

• Pogodno za prolazne rupe u aluminiju, mesingu i plastici do 1xD (npr. M6 = 6 mm debljina materijala)

• Također idealno za obradu limova od nelegiranih i legiranih čelika do 600 N/mm2, kao i od temper lijeva

Upute

• Nakon bušenja, obavezno smanjiti broj okretaja za urezivanje navoja i upuštanje. Preporučene vrijednosti urezivanja, ovisno o materijalu i Ø alata, možete pronaći u pregledu vrijednosti urezivanja

• Obavezno koristiti dovoljno rashladnog sredstva i sredstvo za podmazivanje

• Pazite da bušite okomito u element obrade. Izbjegavajte naginjanje: postoji opasnost od loma svrdla

• Prije promjene smjera rotacije kombiniranog navojnog svrdla, nužno je biti izvan rupe s cijelim svrdlom, suprutno može rezultirati oštećenjem ili lomom svrdla