STROJNI UREZNIK-HSCO-PR. RUPA-NEOTAP-ZELENI-M10

br. art.  655 701000
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

STROJNO NAREZNO SVRDLO HSCO NEOTAP DIN 371/376

Sa zelenim prstenom za prolazne rupe Inovativno specijalizirano svrdlo za obradu legiranih i visokolegiranih čelika, kao i čelika otpornih na hrđu i kiseline.

Također prikladno za obradu konvencionalnih čeličnih materijala do 1.200 N/mm2 čvrstoće.

Nova geometrija koja kombinira lijevu spiralu i spiralni ulaz

Optimizirano, pouzdano uklanjanje srha

Homogenizirana struktura površine zahvaljujući najnovijem procesu završne obrade

Izvrsno uklanjanje srha

Posebno dugi utor

Optimiziran dovod rashladnog sredstva za duboke navoje

Nagib precizno dizajniran za nehrđajući čelik Do 50 % dulji radni vijek od konvencionalnih običnih strojnih svrdala

Dostupno isključivo u Würth-u Održivo pakiranje proizvoda izrađeno od 100% PCR plastike (plastika reciklirana iz kućnog otpada), može se 100% reciklirati, s brončanim certifikatom Cradle to Cradle Certified®

Uputa

Prije okretanja navojnog svrdla, u potpunosti uklonite spiralni ulaz alata iz probušene rupe. Ako to ne učinite, oštrice se mogu otkrhnuti ili alat može puknuti.

Napomena

Prilikom narezivanja navoja potrebno je dodati dovoljno rashladne tekućine ili maziva.