STROJNI UREZNIK-HSCO-SL. RUPA-VARYTAP-ZELENI-M16

br. art.  655 801600
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

STROJNO NAREZNO SVRDLO HSCO VARYTAP DIN 371/376

Sa zelenim prstenom za slijepe rupe Inovativno specijalizirano svrdlo za obradu legiranih i visokolegiranih čelika, kao i čelika otpornih na hrđu i kiseline

Također prikladno za obradu konvencionalnih čeličnih materijala do 1.200 N/mm2 čvrstoće

Nova Vario geometrija

Optimizirano uklanjanje srha, sprječava nakupljanje srha

Optimizirana priprema oštrice zahvaljujući višefaznom procesu završne obrade

Odlično uklanjanje srha i savršena vjernost mjerilu

Posebno dugi utor

Optimiziran dovod rashladne tekućine i uklanjanje srha za duboke navoje

Navojni dio pod kutom

Smanjeni rizik od pucanja i stvaranja krhotina od alata tijekom povrat

Nagib precizno dizajniran za nehrđajući čelik. Do 50 % dulji radni vijek od konvencionalnih običnih strojnih svrdala

Dostupno isključivo u Würth-u Održivo pakiranje proizvoda izrađeno od 100 % PCR plastike (plastika reciklirana iz kućnog otpada), može se 100 % reciklirati, s brončanim certifikatom Cradle to Cradle Certified®

Napomena

Prilikom narezivanja navoja potrebno je dodati dovoljno rashladne tekućine ili maziva.