REZNA PL. SPEED A2 RAV 1mm d50X6 ZEBRA

br. art.  664 130501
Loading
50 KOM
Sadržaj paketa: 50 KOM

Rezna ploča Speed Plus Würth namijenjena je brzom i preciznom rezanju inoxa, tankih limova i metalnih profila. Tanka izvedba omogućuje čiste rezove uz minimalno stvaranje srha, prašine i iskrenja, dok smanjeno zagrijavanje pomaže očuvati kvalitetu materijala. Prikladna je za nehrđajući čelik, cijevi, ventilacijske kanale i druge metalne elemente u profesionalnim radionicama i industrijskim primjenama.

Opis proizvoda

Rezna ploča Speed Plus namijenjena je brzom i preciznom rezanju nehrđajućeg čelika, tankih limova i različitih metalnih materijala u profesionalnim radioničkim i industrijskim primjenama. Posebno razvijena za obradu inoxa, omogućuje vrlo brzo rezanje uz minimalno stvaranje prašine, iskrenja i toplinskog opterećenja materijala. Zahvaljujući tankoj izvedbi, postiže točne rezove s minimalnim nastankom srha, što smanjuje potrebu za dodatnom obradom. Formulacija bez željeza, klora i sumpora omogućuje primjenu i u zahtjevnim okruženjima gdje je važna čistoća obrađenih površina.

Ključne značajke

  • Rezna ploča Speed Plus za nehrđajući čelik i inox
  • Vrlo brzo rezanje uz visoku preciznost
  • Minimalno stvaranje prašine i iskrenja tijekom rada
  • Vrlo mali nastanak srha nakon rezanja
  • Smanjena promjena boje materijala uslijed zagrijavanja
  • Relativno tih rad u usporedbi s klasičnim reznim pločama
  • Ne sadrži željezo, klor ni sumpor (≤ 0,1 %)
  • Prikladna za primjenu u elektranama prema zahtjevima KWU klase II

Kompatibilnost materijala

  • Nehrđajući čelik (inox)
  • Čelične cijevi i cjevovodi
  • Ventilacijski kanali
  • Tanki limovi i limene konstrukcije
  • Čelične armature, profili i tračnice
  • Kabelske police i kabelski zdenci
  • Kablovi velike presječne površine
  • Čelična užad
  • Višeslojni materijali
  • Odabrane vrste plastike

Primjena u radu

Ova rezna ploča preporučuje se kada je potrebno brzo i precizno rezanje tankih limova, inox cijevi, profila ili ventilacijskih sustava uz minimalnu obradu nakon rezanja. Posebno je korisna u situacijama gdje su važni čisti rezovi, malo zagrijavanje materijala i smanjeno stvaranje prašine tijekom rada.

Za koga je proizvod

Za bravare, instalatere, montere ventilacijskih sustava, industrijske radionice, servisne tehničare i metaloprerađivače koji trebaju reznu ploču za inox s velikom brzinom rezanja, preciznim rezultatom i dugotrajnim radnim učinkom.