REZNA PL. SPEED A2 RAV 1mm d60X6 ZEBRA

br. art.  664 130601
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 50
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zelena za nehrđajući čelik

Područja primjene
Rezanje cijevi, ventilacijskih kanala, lima (npr. spremnika, limenih konstrukcija), cjevovoda, šipki, čeličnih armatura, profila i tračnica (na sanitarnom području), polica za kabele i kabelskih zdenaca, kablova jake struje, čelične užadi, višeslojnih materijala, plastike itd.
• Ne sadrži željezo, klor ni sumpor (≤ 0,1 %)
• Prikladno za upotrebu u elektranama, II klasa po „KWU“ (Unija elektrana - npr. za izradu cjevovoda i reaktora)

Dodatne prednosti profesionalne ploče za tanki lim 0,8 mm

Super tanka: Najtanja među reznim pločama. Specijalno pogodna za rezanje tankog lima, npr. za lim karoserije, cijevi tankih stijenki, profile i druge materijale od čelika i nehrđajućeg čelika tankih stijenki

Super brza: Reže ekstremno brzo – relativno je tiha, s neznatnim iskrenjem i stvara izrazito malo prašine

Minimalni srh: Rezanje uz minimalni nastanak srha, apsolutno precizno rezanje i znatno manja promjena boje uslijed zagrijavanja