REZNA PL. SPEED A2 UPUŠT 1,6mm d115X22,23 ZEBRA

br. art.  664 131151
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 25
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

REZNA PLOČA SPEED PLUS
Zelena za nehrđajući čelik

Područja primjene
Rezanje cijevi, ventilacijskih kanala, lima (npr. spremnika, limenih konstrukcija), cjevovoda, šipki, čeličnih armatura, profila i tračnica (na sanitarnom području), polica za kabele i kabelskih zdenaca, kablova jake struje, čelične užadi, višeslojnih materijala, plastike itd.
• Ne sadrži željezo, klor ni sumpor (≤ 0,1 %)
• Prikladno za upotrebu u elektranama, II klasa po „KWU“ (Unija elektrana - npr. za izradu cjevovoda i reaktora)

Dodatne prednosti profesionalne ploče za tanki lim 0,8 mm

Super tanka: Najtanja među reznim pločama. Specijalno pogodna za rezanje tankog lima, npr. za lim karoserije, cijevi tankih stijenki, profile i druge materijale od čelika i nehrđajućeg čelika tankih stijenki

Super brza: Reže ekstremno brzo – relativno je tiha, s neznatnim iskrenjem i stvara izrazito malo prašine

Minimalni srh: Rezanje uz minimalni nastanak srha, apsolutno precizno rezanje i znatno manja promjena boje uslijed zagrijavanja