REZNA PL. LL SP. ČEL/A2 RAV 1mm d115X22,23 ZEBRA

br. art.  664 631150
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 25 KOM

REZNA PLOČA LONGLIFE & SPEED

Hightech rezna ploča za izuzetne zahtjeve prema rezljivosti i univerzalnosti s velikim sigurnosnim rezervama.

Moguće i do 50 % više rezova 
U usporedbi s uobičajenom kvalitetom, temeljem jedinstvenog, potpuno novog postupka u proizvodnji.

Značajno oslobađanje u rezu i lakše rezanje zbog izuzetno grubih bočnih stranica
Zbog toga bez kick-back (povratnog udara) efekta i bez uglavljivanja ploče, čak i kod ekstremnih primjena.

Skoro bez potrebe dorade
Zbog minimalnog stvaranja srha

Znatno manje opterećenje korisnika
Uslijed vibracija, zvukova rezanja i leta čestica. Do 30 % manje prašine od rezanja.

Vrlo velike sigurnosne rezerve
Premašuje sigurnosne zahtjeve ciljanih normi zbog na lom visokootporne specijalne tkanine, kao i novog načina sastavljanja proizvoda.

Bez željeza, klora i sumpora

Dokaz učinkovitosti
Odgovaraju najvišim zahtjevima europske norme EN 12413.

Područje primjene
Specijalno prikladna za obradu čelika i plemenitog čelika. Reže debele, kao i tanke materijale: cijevi, profile, pune materijale, valjane materijale itd.
Za slobodno rezanje rukom pomoću električnih, akumulatorskih ili kutnih brusilica na komprimirani zrak.