TRN ZA STEZ.REZ.I BRUS.PLOČE d10 (0 8mm) 6mm ZEBRA

br. art.  664 978
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Jedan za sve!

Novorazvijeni stezni trn za rezne i brusne ploče s provrtom 6 ili 10 mm, za primjenu na štapastim ili ravnim brusilicama.

Samo jedan stezni trn za sva područja pritezanja! 

Prednosti
:
• Stezno područje od 0 – 8 mm. 
• Stezni vijak u potpunosti upušten u stezni trn
• Bez dijelova navoja koji strše, što omogućava rad i u skučenim okolnostima
• Stezni vijak s velikom nalijegajućom površinom i desnim navojem (samozatezno djelovanje)
• Sigurno držanje ploča
• Stezni vijak s velikom nasuprotno pričvrsnom površinom i uzdužnim procjepom
• Lako otpuštanje ili zatezanje vilastim ključem veličine 17 mm ili ravnim odvijačem