DIJAMANTNA REZ. PLOČA ASFALT TOP H13 300mm

br. art.  668 115301
Loading
10 KOM
Sadržaj paketa: 10 KOM
• Za suhi i mokri rez
• Snažna dijamantna rezna ploča za rezanje asfalta, estriha i sličnih abrazivnih materijala
• Snaga stroja do 15 kW
• TOP H13 kvaliteta, poznato i od 668 116…
• Visina segmenata 13 mm

Kosi zaštitni segmenti
• Ploča naginje zapinjanju

Hladno vučeni segmenti
• Iste visine kao i ostatak
• Ploča radi bez vibracija

Preporuka za korištenje
Ploča je opremljena hladno vučenim segmentima za razliku od uobičajenih kosih zaštitnih segmenata. Pomoću segmenata se sprječava pojava suženja brušenjem, koji oštećuje segmente na zavaru.
Suženje brušenjem nastaje djelovanjem abrazivnih materijala (asfalt, cigla, svježi beton)

Područje primjene
Idealno prikladna: asfalt
Prikladna: kamen pješčanik, beton, svježi beton, poroton, kamen pješčani krečnjak