DIJAMANTNA BRUSNO REZNA PLOČA METAL 22,23 d125

br. art.  668 450125
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Svestrano primjenjiva dijamantna ploča s posebnim vakuumski nanesenim dijamantnim premazom (BSL). Posebno optimizirana za primjene na metalu do debljine materijala od 10 mm.

Izuzetno dug vijek trajanja

30 do 50 puta dulji radni vijek u usporedbi sa standardnim pločama

Bez smanjenja vanjskog promjera

Konstantna učinkovitost i dubina rezanja tijekom cijelog radnog vijeka

Dodatni laserski utor smanjuju buku i vibracije

Ekološki prihvatljivije i sigurnije

• Može se 100 % reciklirati

• Izuzetna otpornost na pucanje

• Manje iskrenje

• Ne stvara se velika prašina niti se šire značajni mirisi

Proizvod nema rok trajanja

Proizvod nije osjetljiv na temperaturne promjene i vlagu

Nema ograničenja u pogledu pohrane

Detalji/primjena

• Osobito prikladno za sve čelične materijale, lijevano željezo i plastiku te vrlo prikladno za nehrđajući čelik

• Dobra prikladnost za obojene metale kao što je aluminij

• Također reže drvo, meko kamenje, keramičke pločice i druge mineralne materijale, ali oprez: nije prikladno za kontinuiranu upotrebu, jer se kod dugotrajne upotrebe mogu smanjiti učinkovitost rezanja i životni vijek