DIJAMANTNA KRUNA M16 d52 AL200mm

br. art.  668 635052
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Dijamantna kruna za suho bušenje Mauerwerk M16

Nova kruna za suho bušenje s M16 navojem i otvorima za usisavanje prašine – omogućuje rad s manje prašine kod izrade jezgri u većini materijala koji se koriste u unutarnjoj gradnji.

  • Svestrana primjena, pogodna za gotovo sve vrste kamena i zidnih materijala u unutarnjoj gradnji
  • Rad s usisavanjem prašine (osim Ø 32 i 42 mm), čišći rad, veća zaštita korisnika
  • Bočne proreze za izbacivanje prašine, kod Ø 32 i 42 mm
  • Brzo, sigurno i učinkovito bušenje, posebno oblikovani segmenti omogućuju bolje hlađenje i odvod prašine
  • Lasersko varenje segmenata, sigurna i trajna veza segmenata s tijelom
  • Produžena korisna duljina (200 mm)

 

  • Radna duljina: 200 mm
  • Visina segmenta: 10 mm
  • Navoj za spajanje: M16
  • Spajanje segmenata: lasersko