REZNA PL. ČEL RAV 3mm d180X22,23

br. art.  669 101803
Loading
5 KOM
Sadržaj paketa: 25 KOM

REZNA PLOČA

Plava za čelik

• Standardna ploča velike snage s vrlo dobrim učinkom

Područje primjene
Rezanje punih materijala, cijevi, profila i limova.

Prednosti
• Standardne rezne ploče/brusne ploče na osnovi od umjetne smole pojačane umjetnim vlaknima
• Za rezanje/brušenje pomoću električnih ili pneumatskih kutnih brusilica
• Visoki stupanj sigurnosti od lomova
• Obodna brzina max. 80 m/s
• Odgovaraju najvišim sigurnosnim zahtjevima europske norme EN 12413 i OSA (Organizacija za sigurnost brusnih alata reg. udruž.)