REZNA PL. A2 RAV 1mm d115X22,23

br. art.  669 131150
Loading
10 KOM
Sadržaj paketa: 100 KOM

REZNA PLOČA

Rezna ploča za nehrđajući čelik D115×22,23 | Würth projektirana je za precizno rezanje inoxa i čelika bez kontaminacije materijala. Zelena identifikacija označava primjenu za nehrđajući čelik; sastav bez željeza, klora i sumpora (≤ 0,1 %) čuva površinu od obojenja i korozije. Standardna, vrlo učinkovita ploča nudi stabilne vrijednosti reza uz visoku razinu sigurnosti od lomova. Kompatibilna je s električnim i pneumatskim kutnim brusilicama, s maksimalnom obodnom brzinom 80 m/s.

Ključne značajke:

  • Namjena: rezna ploča za nehrđajući čelik (zelena oznaka)
  • Sastav: bez Fe/Cl/S (≤ 0,1 %) – prikladno za inox
  • Geometrija: debljina 1 mm, dimenzije Ø 115 × 22,23 mm
  • Učinak: vrlo učinkovita standardna ploča s vrlo dobrim vrijednostima reza
  • Sigurnost: visoki stupanj otpornosti na lom; u skladu s EN 12413 i OSA

Kompatibilnost podloga:

  • Nehrđajući čelik (inox)
  • Ugljični čelik i armatura
  • Tanki čelični limovi i profili
  • Čelična užad i drugi feritni materijali

Primjena u radu:

  • Rezanje limova, cijevi, profila, čeličnih užadi, armaturnog željeza i srodnih materijala.
  • Tanka izvedba 1 mm omogućuje čist, brz i hladniji rez s manjim opterećenjem stroja i smanjenom potrebom za doradom.

Za koga je proizvod:

Za bravare, metalostrugare, montažne i servisne timove, proizvodne pogone i radionice koje redovito režu inox i tanke čelične elemente te traže standardiziranu ploču Ø115 s provjerenim sigurnosnim normama.