REZNA PLOČA FE REDSTRIPE 2,0 PR22,23 d230mm

br. art.  669 202302
Loading
5 KOM
Sadržaj paketa: 5 KOM

Rezna ploča čelik 230 × 2,0 mm, provrt 22,23 mm | Würth namijenjena je preciznom rezanju čelika, uključujući pune materijale, cijevi, profile i limove. Konstrukcija ploče omogućuje optimalan učinak rezanja uz dugi vijek trajanja, a otpornost na lom osigurava pouzdan rad u zahtjevnim uvjetima. Proizvod je izrađen u skladu s europskom normom EN 12413, što potvrđuje visoku razinu sigurnosti pri svakodnevnoj profesionalnoj primjeni.

Ključne značajke:

  • Dimenzije: 230 × 2,0 mm, provrt 22,23 mm
  • Robusna visokoučinkovita konstrukcija
  • Optimalan učinak rezanja uz dugi vijek trajanja
  • Otpornost na lom za sigurniji rad
  • Sukladno sigurnosnoj normi EN 12413

Kompatibilnost podloga:

  • Puni čelični materijali
  • Čelične cijevi
  • Čelični profili
  • Čelični limovi

Primjena u radu:

Odabire se kada je potrebno brzo i precizno rezanje čeličnih elemenata uz minimalno trošenje ploče, primjerice u pripremi profila, izradi konstrukcija i obradi metalnih komponenti.

Za koga je proizvod:

Za metaloprerađivače, bravarske radionice, građevinske izvođače, industrijske korisnike i servisne tehničare koji trebaju reznu ploču 230 mm za pouzdano i dugotrajno rezanje čelika.