REZNA PLOČA FE A2 REDSTRIPE 115x1,0

br. art.  669 230111
Loading
10 KOM
Sadržaj paketa: 100 KOM

Rezna ploča 115×1 mm | Würth projektirana je za visokoučinkovito rezanje nehrđajućeg čelika uz stabilan, čist rez i kontrolirano zagrijavanje. Sastav bez željeza, klora i sumpora (≤0,1 %) čuva inox od kontaminacije i neželjenih obojenja. Robusna konstrukcija pruža optimalan učinak rezanja i dugi vijek trajanja, uz visoku otpornost na lom.

Ključne značajke

  • Namjena: rezanje nehrđajućeg čelika (inox)
  • Učinak: optimalan rez uz dugi vijek trajanja
  • Sigurnost: otporna na lom, usklađena s EN 12413
  • Sastav: bez Fe/Cl/S (≤0,1 %) – prikladno za inox bez rizika od kontaminacije
  • Dimenzije: Ø 115 mm × 1 mm (precizan, tanak rez)

Kompatibilnost podloga:

  • Nehrđajući čelik (inox)
  • Puni materijali od čelika
  • Čelične cijevi i profili
  • Čelični limovi

Primjena u radu:

·         Pogodna za rezanje punih materijala, cijevi, profila i limova od nehrđajućeg čelika gdje je potreban brz, ravan i hladniji rez uz smanjenu potrebu za naknadnom obradom.

·         Odaberite ovu ploču kada želite kombinaciju dugotrajnosti i stabilne brzine reza u svakodnevnoj proizvodnji ili servisu.

Za koga je proizvod:

Za bravare, metaloprerađivače, servisne i montažne timove te radionice koje redovito režu inox i traže reznu ploču 115×1 mm s provjerenom sigurnošću i dobrim radnim rezultatom.