REZNA PLOČA INOX RAV 1mm d125X22,23

br. art.  669 231250
Loading
10 KOM
Sadržaj paketa: 50 KOM

Rezna ploča inox 125 × 22,23 mm | Würth namijenjena je preciznom rezanju nehrđajućeg čelika, uključujući cijevi, profile, pune materijale i limove. Formulirana je kao tanki abrazivni disk zelene boje bez željeza, klora i sumpora (≤ 0,1%), što smanjuje rizik od korozije na inox materijalima. Konstrukcija standardne snage omogućuje stabilan rad i vrlo dobar učinak rezanja u profesionalnim primjenama.

Ključne značajke:

  • Tanka ploča za inox, zelena izvedba
  • Sadržaj Fe/Cl/S ≤ 0,1 % – ne kontaminira nehrđajući čelik
  • Vrlo dobar učinak rezanja uz stabilan rad
  • Standardna ploča visoke snage
  • Kompatibilni alat: kutne brusilice s provrtom 22,23 mm

Kompatibilnost podloga:

  • Nehrđajući čelik (inox)
  • Cijevi od inoxa
  • Profili od inoxa
  • Puni inox materijali
  • Inox limovi

Primjena u radu:

Preporučuje se kada je potrebno brzo i precizno rezanje nehrđajućeg čelika bez rizika od kontaminacije materijala, posebno pri izradi konstrukcija, montaži instalacijskih elemenata ili obradi profila.

Za koga je proizvod:

Za bravarske radionice, metaloprerađivače, montažne timove, industrijske servise i korisnike koji trebaju reznu ploču za inox 125 mm za sigurno i učinkovito rezanje nehrđajućeg čelika.