BRUSNA PLOČA INOX/ČELIK 6mm d 125 X 22,23

br. art.  669 381256
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 25 KOM

Brusna ploča 125 × 6 mm Würth namijenjena je učinkovitom brušenju čelika i tvrdih materijala u profesionalnim uvjetima. Ojačana konstrukcija s vlaknima osigurava visoku sigurnost i otpornost na lom, dok srednja tvrdoća omogućuje kontrolirano skidanje materijala. 

Opis proizvoda

Brusna ploča 125 × 6 mm | Würth namijenjena je pouzdanom i učinkovitom brušenju čelika i drugih tvrdih materijala u zahtjevnim radnim uvjetima. Izrađena od ojačane umjetne smole s vlaknima, osigurava stabilne radne performanse i visoku otpornost na lom. Ploča srednje tvrdoće omogućuje kontrolirano skidanje materijala uz dobar završni rezultat površine. Usklađenost sa standardom EN 12413 dodatno osigurava sigurnost i pouzdan rad u profesionalnim primjenama.

Ključne značajke

  • Brusna ploča dimenzija 125 × 6 mm za razne primjene u metalu
  • Ojačana konstrukcija s vlaknima za visoku sigurnost od loma
  • Ploča srednje tvrdoće za uravnoteženo brušenje i kontrolu
  • Stabilne performanse i dug vijek trajanja
  • Usklađena s europskim sigurnosnim standardom EN 12413

Kompatibilnost podloga

  • Građevinski i alatni čelici
  • Kaljeni i visokolegirani čelici
  • Nelegirani i nehrđajući čelici
  • Krom‑nikal čelici i materijali otporni na kiseline
  • Tvrdi građevinski materijali

Primjena u radu

Brusna ploča prikladna je kada je potrebno učinkovito brušenje rubova, zaglađivanje površina i obrada zavara, primjerice pri bravarskim i građevinskim radovima gdje je potrebna kombinacija stabilnog rada, sigurnosti i dugotrajnosti alata.

Za koga je proizvod

Za bravare, zavarivače, građevinske izvođače i industrijske korisnike kojima je potrebna pouzdana brusna ploča za obradu čelika i drugih čvrstih materijala u profesionalnim uvjetima rada.