BRUSNA PLOČA INOX/ČELIK 6mm d 180 X 22,23

br. art.  669 381806
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 10 KOM
Standardna brusna ploča ojačana vlaknima od umjetne smole, odličnih performansi

• Velika sigurnost od loma
• Ploča srednje tvrdoće
• Udovoljava najvišim sigurnosnim zahtjevima europskog standarda EN 12413

Područje primjene
• Građevina općenito, građevinski materijali velike čvrstoće, građevinski čelici, alatni čelici, kaljeni čelici, brušenje rubova, varova i površina
• Nelegirani nehrđajući čelici, legirani i visokolegirani čelici, čelici otporni na hrđu kiseline, krom-nikal čelici
• Brušenje rubova, zaglađivanje, čišćenje varova itd

Napomena
• Skladištenje: suho, na 20°C sobne temperature
• Rukovati samo s odgovarajućom zaštitnom odjećom
• Koristiti samo neoštećene ploče
• Obratiti pozornost na ispravanu silu tlaka pri radu