Rezna ploča čelik/A2 ravna 230 × 2 × 22,23 mm | Würth namijenjena je preciznom rezanju čelika i nehrđajućih materijala pri većim promjerima, uz stabilan rad i minimalan rizik od pucanja. Formulacija bez željeza, klora i sumpora (≤ 0,1%) sprječava kontaminaciju inoxa i omogućuje sigurnu primjenu u zahtjevnim metaloprerađivačkim uvjetima. Smolno vezivo ojačano vlaknastim slojevima osigurava visoku mehaničku stabilnost pri obodnoj brzini do 80 m/s. Ploča udovoljava sigurnosnim zahtjevima normi EN 12413 i OSA, čime se potvrđuje pouzdana konstrukcija za električne i pneumatske brusilice.
Ključne značajke:
- Zelena izvedba za inox – bez Fe/Cl/S (≤ 0,1%)
- Standardna ploča velike snage s vrlo dobrim radnim karakteristikama
- Smolno vezivo ojačano vlaknastim materijalom za visoku stabilnost
- Minimalna mogućnost pucanja pri radu
- Maksimalna obodna brzina: 80 m/s
- Sigurnosni standardi: EN 12413 i OSA
Kompatibilnost podloga:
- Nehrđajući čelik (inox)
- Konstrukcijski čelici
- Čelične cijevi
- Profili i limovi
- Armaturno željezo i čelična užad
Primjena u radu:
Preporučuje se kada je potrebno stabilno i učinkovito rezanje inoxa i čelika pri većim promjerima, primjerice u pripremi armaturnih elemenata, obradi profila ili izradi metalnih konstrukcija uz visoku sigurnost i dosljednost reza.
Za koga je proizvod:
Za metaloprerađivače, bravarske i građevinske radionice, industrijske servise te korisnike koji trebaju reznu ploču 230 mm za sigurno i učinkovito rezanje čelika i inox materijala.