BRUSNA ČETKA BRISTLE BIJELA G120 d115

br. art.  673 000755
Loading
5 KOM
Sadržaj paketa: 5 KOM
Univerzalno primjenjiva, visokoučinkovita ploča za čišćenje, za primjenu na pneumatskim brusilicama (kutnim), na savitljivim osovinama te pneumatskim ili električnim kutnim brusilicama 115 mm (kod Ø 75 mm u kombinaciji s prihvatom M14).

Primjena: 

• Uklanjanje otpornih, debelih i tankih slojeva boje, hrđe, kamenca, ljepila, ostataka brtvila, prevlaka i naslaga svih vrsta, čišćenje betona, prirodnog kamena, drva i plastike

Izvedba
• Lijevano u jednom komadu
• Nema odvajanja vrhova četke
• Nema opasnosti od ozljeđivanja
• Kontroliran rad uz nisku razinu buke
• Posebno otporan “CUBITRON” (keramičko brusno zrno)
• Visoka učinkovitost rezanja, agresivan rad te dug vijek trajanja uz mali pritisak pri radu
• Za primjenu do 25.000 o/min 
• Za primjenu na gotovo svim ručnim uređajima
• Visok i jednolik stupanj iskorištenja, do potpune istrošenosti diska
 Ušteda.
• Brzo mijenjanje diskova bez alata kod Ø 50 mm i Ø 75 mm
• Jednostavna i brza montaža
• Mali troškovi opremanja
• Integrirani navoj M14 kod Ø 115 mm
• Nije potreban poseban potporni tanjur