BRUSNA PLOČA MINI NAJL.RUNO VRLO FINA G400 600 D75

br. art.  673 217540
Loading
10 KOM
Sadržaj paketa: 10 KOM
Mini kompaktna ploča od filca

Primjena
Fino brušenje i lagano skidanje srha s lijevanih i preciznih dijelova, zaobljivanje bridova, izrada dekorativnih površina, priprema površina za poliranje, čišćenje i poliranje npr. oksidiranih mjedenih dijelova, čišćenje višeslojnih materijala, skidanje epoksidne smole.

Materijali za obradu
Univerzalna primjena za skoro sve materijale. Specijalno za nehrđajući čelik, čelik, obojene metale, drvo i plastiku.

Izvedba
• Brusno zrno: silicijev karbid
• Vrlo visoka izdržljivost u usporedbi s dosadašnjim pločama od filca
• Ušteda troškova
• Otvorena, fleksibilna i oblikom prilagodljiva konstrukcija filca
• Ne ostavlja tragove, jednostavna i sigurna primjena te smanjen gubitak habanjem i ravnomjerno finiširanje
• Ne sadrži metale koji pospješuju koroziju
• Nema zagađivanja površine metala
• Fleksibilna primjena.Ploče od Ø 75 mm mogu se primjenjivati i s manjim nastavkom za ploče od 50 mm
• Ploče od Ø 75 mm mogu se koristiti s bočne strane i po cijeloj površini

Pozor: Smanjiti silu pritiska!