KROVNA FOLIJA-WUTOP-PU-2SK-210 N-50X1.5M

br. art.  681 001037
Loading
75 M2
Sadržaj paketa: 75 M2

PODLOŽNA I OPLATNA KROVNA FOLIJA WÜTOP® THERMO ND PLUS

Podložna krovna folija otporna na proboj spajalice/čavla, od poliestera

WÜTOP Thermo ND Plus je visoko difuzno otvorena podložna i oplatna krovna folija na osnovi poliestera, sa specijalnom prevlakom za direktno polaganje na toplinsku izolaciju ili oplatu kod ventiliranih i neventiliranih kosih krovnih konstrukcija.

Otporna na perforaciju prema ETA17/0206

Samostalno brtvljenje kod prolaza čavla na tlačno otpornoj podlozi (ispitano kod Frauenhofer instituta za građevinsku fiziku). 

Tehnologija

Poliestersko tkanje sa specijalnom prevlakom 

Sigurnost

Poliester je izuzetno vremenski otporan materijal, nudi visoku postojanost na UV zrake i temperaturno je otporan do +120 °C. Specijalna prevlaka je protuklizna i moguće je sigurno lijepljenje. 

Ušteda vremena i troškova

Velika ušteda vremena i troškova pomoću vlastitog svojstva brtvljenja kod prolaza čavla. Jednostavno i brzo polaganje integriranom ljepljivom trakom (SK).

Specijalno za škriljevac

Prikladno kao pretpolaganje za škriljevac prema ZVDH. U kombinaciji s WÜTOP parnom branom/ barijerom i EURASOL ljepljivim trakama mogu se izvesti moderne zrakonepropusne i vjetronepropusne konstrukcije sukladno aktualnoj EnEV.

Napomena

Molimo uvažiti upute za polaganje za ovaj proizvod

Potvrde i dopuštenja

Europska tehnička ocjena ETA-17/0206

UDB-A/ USB-A

Ispunjava zahtjeve prema ZVDH - Podatkovni list razreda UDB-A/USB-A

Otporno na proboj spajalice/čavla prema ETA-17/0206

Sukladno ispitnoj svjedodžbi TU Berlin, kao i prema ispitnim izvještajima Nr.P-06-186-2015 i P-06-187-2015 Frauehofer-instituta za građevinsku fiziku – uvijek u skladu s DIN EN 13111; 2001-08 – proizvod treba uvrstiti kao siguran na perforaciju (nepropusan na čavle) i siguran na udar kiše u smislu ovih ispitnih izvještaja. Napomena: kod ispitnih izvještaja P-6- 186-2015 (bez trake za brtvljenje prodora čavala) i P-6-187/2015 (s trakom za brtvljenje prodora čavala) ispitana su oba sistema. Dokazana je dovoljna nepropusnost kod proboja čavla Würth Thermo ND Plus.

Treba se pridržavati uvjeta:

• Kontraletve (30/50) učvrstiti s min. 3,1 x 90 čavlima (glatkim) ili 2,8 x 80 s brazdama

• Ugraditi suhe kontraletve. (S10 <20M%)

• Bez udarnih kopči na površini folije, alternativno se kopče mogu naknadno prelijepiti prikladnom ljepljivom trakom.