KLAVIR SPOJNICA ČEL MS 25x3500mm

br. art.  683 125
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SPOJNICA SA ŠIPKOM (KLAVIR SPOJNICA)

• Materijal: čelik s profinjenom obradom površine; površina je dodatno lakirana bezbojnim pečenim lakom kada je presvučena mjedom.

• Duljina: 3500 mm

• Trn: Ø 1,75 mm od sjajnog čelika

• Valjci: Ø 3,2 + 0,2 mm

• Debljina materijala: 0,7 mm