VIJAK ZA EKSCENTAR EURO 24mm

br. art.  683 208215P
Loading
100 kom
Sadržaj paketa: 2000 kom

VIJAK ZA EKSCENTAR EURO

Prikladan za ekscentare Ø 15 mm s rubom i bez ruba

• Materijal: čelik

• Direktni navoj za Ø rupe 5 mm

• Pogon: križni prihvatnik PZ 2 

• Euro navoj: 6 x 11 mm

Visoka kvaliteta

• Jednostavno uvrtanje

• Zahvaljujući novom dizajnu kućišta, nema poteškoća pri poravnanju s pločom

• Novi oštriji navoj, omogućuje sigurno i jednostavnije uvrtanje na meke i tvrde materijale