VIJAK ZA EKSCENTAR d20 EURO 6x11mm

br. art.  683 221434P
Loading
5000 kom
Sadržaj paketa: 5000 kom

VIJAK ZA EKSCENTAR EURO

Prikladan za ekscentar Ø 20 mm

• Materijal: čelik

• Navoj za Ø rupe 5 mm

• Pogon: križni prihvatnik PZ 2

• Euro navoj: 6 x 11 mm