SPOJNICA ZA RADNE PLOČE 6x65mm 34/41mm

br. art.  683 240
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Vijak za spajanje radne ploče, duljina vijka 65 mm, mjera X 32–41 mm

Materijal: cinkov tlačni lijev ili plastika PA 6.6.

Izvedba s kratkim vijkom

• Nije potrebno glodanje proreza.

• Pogodno za VK10, dobar prijenos snage

Izvedba s dugim vijkom

• Povećava se prihvatna snaga ploče

• Pogodno za VK10, dobar prijenos snage

Hrapava površina

Siguran dosjed u provrtu

Dubina provrta 16 mm

Pogodno za materijale od 19 mm na više

Materijal: čelik, nezaštićen

Promjer bušenja: 35 mm

Širina utora: 15 mm

Material: plastika, crna.

Uglavljivanje u utorima

Vijak za radnu ploču drži se u utoru i oslobađa obje ruke, komotnija montaža