EKSCENTRIČNI SPOJNI ELEMENT L.Zn/Ni 15mm

br. art.  683 242000
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 50 KOM

EKSCENTAR 15 

• Prikladno za debljinu drva do 19 mm

• Velika stabilnost, jer se stezni vijak umeće kroz ekscentar i na taj se način osigurava najveće moguće nalijeganje ekscentra te se može koristiti visoka sila zatezanja

• Provrt za ekscentar: Ø 15 mm

• Središnje čeono bušenje: Ø 8 mm

• Ekscentar od tlačno lijevanog cinka se može zatezati pomoću imbus ključa VK 4 ili ravnim odvijačem

• Za demontažu elementa ekscentri se moraju otvarati suprotno od kazaljke na satu i izvaditi (okretati, dok se ne osjeti graničnik, na taj je način lakša demontaža