STEZNI VIJAK 5x12mm ZA EXCENTAR 15mm

br. art.  683 242010
Loading
50 KOM
Sadržaj paketa: 50 KOM

STEZNI VIJCI

Za ekscentar 15

• Materijal: pocinčani čelik

• Euro navoj: 5 x 12 mm

• Promjer provrta: 8 mm

• Vrsta pogona: prorez