STEZNI VIJAK M6x6 ZA EXCENTAR 15mm

br. art.  683 242011
Loading
50 KOM
Sadržaj paketa: 50 KOM

STEZNI VIJCI

Za ekscentar 15 s M6 navojem

• Materijal: pocinčani čelik

• Navoj: M6 x 6 mm

• Promjer provrta: 8 mm

• Vrsta pogona: prorez

• Mjedena spojna matica nije priložena