STEZNI VIJAK M5x7 EXC. 15mm ZA SREDIŠNJU STRANICU

br. art.  683 242012
Loading
50 KOM
Sadržaj paketa: 50 KOM

STEZNI VIJCI ZA SREDIŠNJU STRANICU

Za ekscentar 15

• Materijal: pocinčani čelik

• Za središnje stranice s prolaznim provrtom

• Stezni vijci imaju unutarnji navoj M5 x 7 mm

• Promjer provrta: 8 mm

• Vrsta pogona: prorez

• Navojni stezni vijak nije priložen