NAVOJNI STEZNI VIJAK M5x32mm ZA EXCENTAR

br. art.  683 242014
Loading
50 KOM
Sadržaj paketa: 50 KOM

NAVOJNI STEZNI VIJAK 

M5 za ekscentar

• Materijal: pocinčani čelik

• Za središne stranice s prolaznim provrtom

• Navoj M5 x 32 mm za 19 mm središnje stranice

• Provrt: Ø 5 mm