STEZNI VIJAK M6X6 ZA EKSCENTAR 22

br. art.  683 242081
Loading
50 KOM
Sadržaj paketa: 50 KOM

STEZNI VIJAK

Za ekscentar 22

• Materijal: pocinčani čelik

• Navoj: M6 x 6 mm

• Promjer provrta: 8 mm

• Vrsta pogona: ravni

• Mjedena spojna matica nije priložena