STEZNI VIJAK MX7 EXC. 22 ZA SREDIŠNJU STRANICU

br. art.  683 242082
Loading
50 KOM
Sadržaj paketa: 50 KOM

STEZNI VIJAK ZA SREDIŠNJU STRANICU

Za ekscentar 22 

• Materijal: pocinčani čelik.

• Za središnje stranice s prolaznom rupom.

• Stezni vijci imaju unutarnji navoj M5 x 7 mm

• Promjer provrta: 8 mm

• Vrsta pogona: ravni

• Navojni stezni vijak nije priložen.