SPOJNICA ZA RADNE PLOČE 64mm SW6

br. art.  683 243010
Loading
10 KOM
Sadržaj paketa: 10 KOM

VIJAK ZA SPAJANJE RADNE PLOČE 

S integriranim pogonom

• Materijal: čelični vijak, prijenos od tlačno lijevanog cinka s plastičnim kućištem (PA6)

• Duljina vijka 64 mm i 145 mm

• Dubina bušenja: 21 mm

• Prikladna za materijale od 25 mm

• Promjer bušenja 35 mm

• Širina utora 15 mm

• Prikladno za pogon unutarnjeg šesterokuta VK 6

• Moguća obrada i akumulatorskim odvijačem