DIZAJNERSKI NOSAČ POLICA S KLINOM d5mm

br. art.  683 311131
Loading
500 KOM
Sadržaj paketa: 500 KOM

DIZAJNERSKI NOSAČ POLICA 

• Materijal: tlačno lijevani cink, poniklan.

Visoka čvrstoća na lom.

Kvalitetna površina.

• Klin Ø 5 mm, nazubljen.

Vrlo dobro držanje u stranici namještaja.

• Utični klin Ø 5 mm, nazubljen.

Fiksiranje police.

• Nosivost: 6,5 N/dm2 (4 nosača prema DIN EN 14749).

• Odnos visine do sredine provrta u stranici ormara prema donjem rubu police = 1,5 mm. Kompatibilno s nosačem polica br. art. 683 311130