DIZAJNERSKI NOSAČ STAKLENIH POLICA d5mm

br. art.  683 311136
Loading
500 KOM
Sadržaj paketa: 500 KOM

DIZAJNERSKI NOSAČ STAKLENIH POLICA

• Klin Ø 3 mm i 5 mm

• Materijal: tlačno lijevani cink, ponikla

Visoka čvrstoća na lom.

Kvalitetna površina.

• S mekanom, prozirnom gumenom podlogom.

Gumena se podloga prilagođava staklenoj polici, bez lupkanja police.

• Nosivost: 6,5 N/dm2 (4 nosača prema DIN EN 14749).